Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Mini Tube 4 MPx (4 mm, IR/WL)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Mini Tube 4 MPx (4 mm, IR/WL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCA34512B

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4

  • Mit Objektiv - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158239751

Sonepar Artikelnummer

121376672

Hersteller Artikelnummer

IPCA34512B

Hersteller Typ

IPCA34512B

Hersteller Artikel Nr.:

IPCA34512B

Ausführung:

Standard (fest)

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

7 W

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

75 mm

Breite:

74 mm

Tiefe:

179 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.520 kg

KLEINE KAMERA, GROSSE DETAILS BEI NACHT Diese IP Mini Tube ist eine kompakte LAN-Kamera mit Vollfarb-Tag/Nacht-Funktion und liefert Bilder in 4 MPx Auflösung. Mit den IR- und Weißlicht-LEDs im IP67-Gehäuse dient sie zum Einsatz im Innen-/Außenbereich bei Tag u. Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera per ABUS Link Station App. Dezente Überwachung: stark bei Dunkelheit Die Infrarot LEDs ermöglichen eine detailreiche Schwarz-/Weiß-Nachtsicht. Mittels KI-gestützter Objekterkennung kann beim Ereignis zur Farbnachtsicht umgeschaltet werden. Die Gecko Serie liefert klare Farbbilder bei absoluter Dunkelheit dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie – detailreich für eine stichhaltige Beweisführung. Geringstes Restlicht wird vom Spezial-Objektiv und dem extra-lichtempfindlichen Bildsensor effektiv verstärkt. Die Weißlicht-LEDs liefern fein dosiertes Extra-Licht für den Bildsensor 2 Varianten für max. Flexibilität Die Kamera ist mit 2 Brennweiten verfügbar: 2,8 mm / 104° Blickfeld (IPCA34512A) und 4 mm / 89° (IPCA34512B). Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert unnötige Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS NVR, VMS oder microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel zu ABUS Secvest, Secoris und WLX Pro. Schnelle Inbetriebnahme Montage mit geschütztem Kabel per Installationsbox. Die Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Einrichtung im Netzwerk. Hinweise: Ohne Netzteil, da PoE. Die effektive LED-Reichweite variiert je Einsatzort.