Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Mini Tube 8 MPx (4K, 2,8 mm)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Mini Tube 8 MPx (4K, 2,8 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCB38511A

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8 .. 28 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158193473

Sonepar Artikelnummer

121376685

Hersteller Artikelnummer

IPCB38511A

Hersteller Typ

IPCB38511A

Hersteller Artikel Nr.:

IPCB38511A

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8 .. 28 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

102 °

Vertikaler Blickwinkel:

55 °

Leistungsaufnahme:

7 W

Versorgungsspannung:

12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

69 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

170 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.500 kg

KLEINE KAMERA GANZ GROSS: FÜR DIE PROFI-ÜBERWACHUNG Die IP Mini Tube ist eine kompakte, dezente Überwachungskamera. Sie ist mit Fix-Objektiven in der Variante A (2,8 mm) und B (4 mm) erhältlich. Dezente 24/7-Außenüberwachung Die IP Mini Tube liefert Videostreams in 4K-Auflösung mit max. 25 Bilder/Sek. Das wetterfeste IP67-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera mittels ABUS Link Station App. 2 Objektiv-Varianten für max. Flexibilität Die IP Mini Tube ist in 2 Ausführungen erhältlich – für hohe Flexibilität bei Planung und Installation der Videoüberwachung. Die Kamera IPCB38511A (2,8 mm Fix-Objektiv, horizontaler Blickwinkel 102°) eignet sich für breitwinklige Überwachungsszenen. Die Variante IPCB38511B (4 mm Fix-Objektiv, Blickwinkel 78°) dient zur Überwachung auf größerer Distanz. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert die Anzahl unnötiger Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, mittels Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte. Die Kamera ist mit der ABUS Secvest und Secoris Alarmanlage sowie ABUS wAppLoxx Pro Plus kompatibel. Komfortable Inbetriebnahme Die IP Mini Tube wird an der Decke oder Wand montiert. Eine geschützte Verkabelung wird mittels Installationsbox (TVAC32300) erzielt. Die Gratis-Software ''ABUS IP-Installer'' findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk – für eine zeitsparende Inbetriebnahme. Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.