Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCS28581A

  • Ausführung - Panorama

  • Brennweitengröße - 4 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158232912

Sonepar Artikelnummer

121376704

Hersteller Artikelnummer

IPCS28581A

Hersteller Typ

IPCS28581A

Hersteller Artikel Nr.:

IPCS28581A

Ausführung:

Panorama

Brennweitengröße:

4 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Mit Objektiv:

Ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

180 °

Vertikaler Blickwinkel:

44 °

Leistungsaufnahme:

10.5 W

Versorgungsspannung:

12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

155 mm

Höhe:

155 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

1.100 kg

180° GELÄNDEÜBERWACHUNG: MIT NUR EINER KAMERA Die Multi-Imager Übersichtskamera für das Firmengelände: Mit Ultra HD-Auflösung, Farbnachtsicht und Weißlicht-LEDs liefert die Panorama-Kamera stichhaltige Bilder unter schwierigsten Lichtsituationen. 180° Panorama-Sichtbereich Die Überwachungskamera hat 2 Objektive mit je 4 mm Brennweite. Daraus setzt sie ein nahtloses 180°-Gesamtbild zusammen – für beste Geländeübersicht ohne tote Winkel. Die LAN-Kamera kann bei der Montage nach unten geschwenkt werden, um den Bereich direkt vor/unter der Kamera zu erfassen. Farbnachtsicht &WDR-Funktion Klare Farbbilder bei absoluter Dunkelheit und überbelichteten Bereichen dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie und 130 dB WDR-Funktion mit starkem Kontrastausgleich. Vollautomatisch: Objekterkennung Mensch/Fahrzeug Die Sicherheitskamera unterscheidet relevante Objekte/Bewegungen (Mensch, Fahrzeug) präzise von Störeinflüssen und reduziert unnötige Bewegungsalarme. Ein Objekt löst die Aufzeichnung und ein Alarmereignis (App, NVR, Software, lokaler Alarm) aus. Alarmkamera Die Kamera schlägt sichtbar und lautstark Alarm (aktives Blitzlicht, Warnton). Eine akustische Täteransprache ist möglich. Aufzeichnung &Kompatibilität Das Speichern von Szenen erfolgt auf microSD-Karte, ABUS Rekorder oder per Videomanagement Software. Flexible Installation Der Dome wird mit dem optionalen Halterzubehör an Wand, Decke oder Mast montiert. Mittels PoE Injector mit Strom versorgt und via ABUS IP-Installer schnell im Netzwerk gefunden. ABUS Link Station App Mobiler Zugriff mit Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Alarm.