ABUS - IP PTZ 4 MPx (25x)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IPCS84532
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85258900
Gewicht - 2.445 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158236682
Sonepar Artikelnummer
121376709
Hersteller Artikelnummer
IPCS84532
Hersteller Typ
IPCS84532
Hersteller Artikel Nr.:
IPCS84532
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
2.445 kg
Der IP PTZ Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit bis zu 25 fps. Das wetterfeste IP66-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Die kompakte Bauweise eignet sich optimal für den Einsatz im Innenbereich zum Beispiel zusammen mit Deckeneinbaurahmen. Der Zugriff auf die Kamera ist jederzeit bequem über die Link Station App möglich. PTZ-Funktion: Schwenken, Neigen, Zoomen Die präzise Steuerungsmechanik erlaubt eine schnelle und exakte 360° Steuerung der Kamera. Der 25-fach optische Autofokus-Motorzoom stellt Bildausschnitte auch über große Entfernungen scharf dar – Personen und Gegenstände werden zuverlässig erkannt. Durch die Ultra Low Light Technologie und der performanten WDR Funktion werden so wichtige Details in dunklen Bereichen aber besonders auch in hellen erfasst. Automatisierter Wächterrundgang Vordefinierte Preset-Positionen erlauben das schnelle Anfahren individueller Touren. So kann die Kamera selbstständig Wächterrundgänge durchführen. Komfortable Inbetriebnahme Der IP PTZ Dome wird an der Decke (Auf- oder Unterputz) oder an der Wand montiert. Wir empfehlen für die Wandmontage die Installationsbox TVAC31245 oder den Deckeneinbaurahmen TVAC31275 für die Unterputz Installation an der Decke und zur Stromversorgung via PoE+ (30W) den PoE Injector TVAC25001. Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da die Stromversorgung über PoE erfolgen kann. Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR-Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR-Reichweite/bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kamera-Nähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR-Lichtes im Bild zur Folge haben.


