ABUS - IP PTZ Domekamera 4 MPx (32x)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IPCS84551
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 5.9 .. 189 mm
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158200508
Sonepar Artikelnummer
121376710
Hersteller Artikelnummer
IPCS84551
Hersteller Typ
IPCS84551
Hersteller Artikel Nr.:
IPCS84551
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
5.9 .. 189 mm
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
200 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
2.6 .. 508 °
Vertikaler Blickwinkel:
1.5 .. 294 °
Leistungsaufnahme:
42 W
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
220 mm
Höhe:
363 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
3.600 kg


