ABUS - IP Tube 4 MPx (2.8-12 mm, Kennzeichen/ANPR)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IPCS64531
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8 .. 12 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158220339
Sonepar Artikelnummer
121376706
Hersteller Artikelnummer
IPCS64531
Hersteller Typ
IPCS64531
Hersteller Artikel Nr.:
IPCS64531
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8 .. 12 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
50 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
42 .. 114 °
Vertikaler Blickwinkel:
24 .. 59 °
Leistungsaufnahme:
17 W
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
350 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
2.500 kg


