Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Tube 4 MPx Schwarz (2.8 mm, WL)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Tube 4 MPx Schwarz (2.8 mm, WL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCS64611A

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8 .. 28 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158220322

Sonepar Artikelnummer

121376707

Hersteller Artikelnummer

IPCS64611A

Hersteller Typ

IPCS64611A

Hersteller Artikel Nr.:

IPCS64611A

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8 .. 28 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Nein

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

108 °

Vertikaler Blickwinkel:

55 °

Leistungsaufnahme:

7 W

Versorgungsspannung:

12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

schwarz

Höhe:

105 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

282 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

1.400 kg

DUNKLE NACHT: KLARE DETAILS AUF ENTFERNUNG Die IP-Tube liefert als Vollfarb-Tag/Nacht-Überwachungskamera Videostreams in 4 MPx Auflösung mit max. 25 Bilder/Sek. Dank wetterfestem IP67-Gehäuse und WL-LEDs performt die Kamera im Außenbereich bei Tag und speziell in der Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera jederzeit mittels ABUS Link Station App. Stark bei Dunkelheit Klare Farbbilder bei absoluter Dunkelheit dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie – detailreich für eine stichhaltige Beweisführung. Geringstes Restlicht wird vom Spezial-Objektiv und dem extra-lichtempfindlichen Bildsensor effektiv verstärkt. Die Weißlicht-LEDs liefern dezentes Extra-Licht für den Sensor. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet exakt relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert die Anzahl unnötiger Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS NVR, Videomanagement Software oder lokaler microSD-Karte. Die LAN-Kamera ist mit ABUS Secvest, Secoris und wAppLoxx Pro kompatibel. Komfortable Inbetriebnahme Die IP-Tube wird an der Decke oder Wand montiert. Eine geschützte Verkabelung wird mittels Installationsbox (TVAC32600) erzielt. Die Gratis-Software ''ABUS IP-Installer'' findet die Kamera direkt im Netzwerk – zur zeitsparenden Inbetriebnahme. Hinweis: Ohne Netzteil, Steckernetzteil oder PoE-Switch als Zubehör erhältlich. Die effektive LED-Reichweite variiert je Einsatzort.