Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Tube 8 MPx Schwarz (2.8 - 12mm)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Tube 8 MPx Schwarz (2.8 - 12mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCB68621

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8 .. 12 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158193589

Sonepar Artikelnummer

121376701

Hersteller Artikelnummer

IPCB68621

Hersteller Typ

IPCB68621

Hersteller Artikel Nr.:

IPCB68621

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8 .. 12 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

60 m

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

46 .. 108 °

Vertikaler Blickwinkel:

26 .. 58 °

Leistungsaufnahme:

16 W

Versorgungsspannung:

12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

schwarz

Höhe:

105 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

298 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

1.400 kg

BRILLANT IM AUSSENBEREICH: TROTZT JEDER LICHTSITUATION UND MANIPULATION Die IP-Tube liefert Videostreams in 8 MPx (4K) Auflösung mit bis zu 20 Bilder/s. Optimal für große Überwachungsbereiche. Das wetterfeste IP67-Gehäuse in Schwarz (ABUS Black-Line) erlaubt den Einsatz der Überwachungskamera im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. WDR-Dynamik und Ultra Low-Light sorgen für klare Bilder bei jedem Licht. Der Zugriff auf die Kamera ist jederzeit bequem per ABUS Link Station App möglich. Beste, flexible Überwachung Das Motor-Zoom Objektiv mit 2,8-12 mm Brennweite überblickt einen Bereich von 30-108°. Die Einstellung (Brennweite, Fokus) erfolgt bequem und exakt per Weboberfläche die Blickrichtung einfach per Ein-Schrauben-Fixierung aller 3 Achsen – von einem Installateur allein. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) und minimiert unnötige Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, einer Videomanagement Software oder lokalen microSD-Karte. Die LAN-Kamera ist kompatibel mit der Alarmzentrale ABUS Secvest, Secoris und dem Zutrittskontrollsystem wAppLoxx Pro Plus. Komfortable Inbetriebnahme Die IP-Tube wird an der Decke oder Wand montiert. Für eine geschützte Verkabelung empfehlen wir die ABUS Installationsbox (TVAC32600X). Für die einfache Inbetriebnahme im Netzwerk ist die Gratis-Software ''ABUS IP-Installer'' verfügbar. Diese findet die Kamera schnell im Netzwerk und unterstützt bei der Inbetriebnahme. Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE oder optionalem Steckernetzteil (TVAC35001). Die effektive IR Reichweite variiert je Einsatzort.