Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IR-Strahler, 15 W, 10°- 95° wechselbare Linse

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IR-Strahler, 15 W, 10°- 95° wechselbare Linse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC71070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158161984

Sonepar Artikelnummer

120756154

Hersteller Artikelnummer

TVAC71070

Hersteller Typ

TVAC71070

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC71070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.750 kg

Der LED-Infrarot-Strahler TVAC71070 zur verbesserten Ausleuchtung, bzw. Erweiterung der Infrarot-Beleuchtung von Überwachungskameras. Die Reichweite und der Erfassungswinkel ist mit einer austauschbaren Diffusor-Linse und einer Reichweite von bis zu 130m extrem flexibel und universell für viele Standorte und Projekte geeignet. Mit seinen Hochleistungs-IR-LEDs generiert der Strahler verbesserte Nachtsicht und ist damit die ideale Ergänzung für ABUS Überwachungskameras mit Tag/Nacht-Funktion. Das wettergeschützte IP66 Gehäuse gewährleistet zudem volle Funktionalität auch im Außenbereich. Reichweite und Kompatibilität . Die austauschbare Diffusor-Linse ermöglicht einen Einsatzwinkel von 10°- 95°. Mit der mitgelieferten Halterung können Sie zusätzlich den IR-Strahlen vertikal neigen. Zur stufenlosen horizontalen Ausrichtung empfehlen wir unseren Montagewinkel TVAC31700. Installation . Um Überblendungen zu vermeiden, sollten sich keine lichtreflektierenden Flächen in unmittelbarer Nähe des IR-Strahlers und der Kamera befinden. Dies gilt es auch allgemein bei der Installation von ABUS Kameras mit IR-LEDs zu beachten. Hinweis: Ab Sommer 2019 werden auch ABUS Überwachungskameras mit schwarzen Gehäusen verfügbar sein. Bitte sprechen Sie uns an!