ABUS - Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage (Edelstahl)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVHS20020S
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158193077
Sonepar Artikelnummer
121376745
Hersteller Artikelnummer
TVHS20020S
Hersteller Typ
TVHS20020S
Hersteller Artikel Nr.:
TVHS20020S
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
34 mm
Breite:
98 mm
Höhe:
99.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.350 kg


