Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Kombisignalgeber-Attrappe

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Kombisignalgeber-Attrappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SG3210

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003318489228

Sonepar Artikelnummer

120590462

Hersteller Artikelnummer

SG3210

Hersteller Typ

SG3210

Hersteller Artikel Nr.:

SG3210

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Gehäusefarbe:

weiß

Entspricht EN 54-23:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.942 kg

Wirksame Abschreckung Auch ohne ''echte'' Sirene und Blitzleuchte ist diese Attrappe ein effektives Mittel, um Einbrüchen entgegenzuwirken. Die Sirene + Blitz-Attrappe wird außerhalb des Gebäudes montiert und ist dort ein sichtbares Zeichen für Einbrecher, dass das Haus alarmgesichert ist – für die meisten Gelegenheitseinbrecher Grund genug, einen Einbruchsversuch noch vor dem ersten Schritt abzubrechen. Mit den Maßen 19 x 31 x 11,5 cm ist die Attrappe nicht nur auffällig, sie ist auch von einem Signalgeber mit reellen Funktionen nicht zu unterscheiden: Denn wie ihr echtes Pendant besteht die Attrappe aus dem gleichen wetterfesten Aluminiumgehäuse.