ABUS - Lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVAC31201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158062595
Sonepar Artikelnummer
120590510
Hersteller Artikelnummer
TVAC31201
Hersteller Typ
TVAC31201
Hersteller Artikel Nr.:
TVAC31201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.740 kg
Der Wandhalter ist ein Zubehör für ABUS PTZ Domekameras und dient zur sicheren, stabilen Befestigung der Domekameras an der Wand. Zur Befestigung an Masten und in unzugänglichen Ecken ist der Wandhalter 310 mm im Set mit Masthalter (TVAC31221) und Eckenhalter (TVAC31231) erhältlich. Der Wandhalter liegt beiden Artikeln kostenfrei bei und muss in diesem Fall nicht separat gekauft werden.