ABUS - Leermodul-Blende für Türsprechanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVHS20050
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Montageart - Einbau
Breite - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158172317
Sonepar Artikelnummer
120756344
Hersteller Artikelnummer
TVHS20050
Hersteller Typ
TVHS20050
Hersteller Artikel Nr.:
TVHS20050
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Breite:
98 mm
Höhe:
99.8 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.058 kg


