ABUS - Masthalter inkl. lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVAC31221
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158062601
Sonepar Artikelnummer
120590511
Hersteller Artikelnummer
TVAC31221
Hersteller Typ
TVAC31221
Hersteller Artikel Nr.:
TVAC31221
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.650 kg
Adapter für die Montage der Domekamera-Wandhalter TVAC31201 (310 mm) an Masten. Mit Hilfe des Masthalters können Domekameras an unzugänglichen Stellen platziert werden bzw. als Übersichtskameras auf hohen Masten optimal positioniert werden. TVAC31201 (Wandhalter 310 mm) ist im Lieferumfang des Masthalters enthalten.