Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Mini-Clip-Einbaunetzteil 12 VDC / 1 A

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Mini-Clip-Einbaunetzteil 12 VDC / 1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC35202

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 1000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158141320

Sonepar Artikelnummer

120590536

Hersteller Artikelnummer

TVAC35202

Hersteller Typ

TVAC35202

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC35202

Eingangsspannung:

230 V

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

1000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Klemme

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Einbau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.045 kg

Das stabilisierte Mini-Clip-Einbaunetzteil (230 V AC / 12 V DC, 1 A) dient der Spannungsversorgung Ihrer Videokomponenten. Die Weiterentwicklung mit einer Hebel-Federklemme macht die schnelle Installation ohne Werkzeug oder zusätzliche Klemme möglich. Mit seinen kompakten Maßen eignet es sich besonders gut als Unterputznetzteil zum Einbau in eine 55 mm Unterputzdosen und überall dort, wo wenig Platz für die Stromversorgung vorhanden ist.