Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Mini-Clip-Einbaunetzteil 5V / 2A

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Mini-Clip-Einbaunetzteil 5V / 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC35210

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003318899171

Sonepar Artikelnummer

120756209

Hersteller Artikelnummer

TVAC35210

Hersteller Typ

TVAC35210

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC35210

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.045 kg

Das stabilisierte Mini-Clip-Einbaunetzteil (230 V AC / 5 V DC, 2 A) dient der Spannungsversorgung Ihrer Videokomponenten. Die Weiterentwicklung mit einer Hebel-Federklemme macht die schnelle Installation ohne Werkzeug oder zusätzliche Klemme möglich. Mit seinen kompakten Maßen eignet es sich besonders gut als Unterputznetzteil zum Einbau in eine 55 mm Unterputzdosen und überall dort, wo wenig Platz für die Stromversorgung vorhanden ist.