Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Mobilfunkmodul

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Mobilfunkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESMO50001

  • Analog-Anschluss - Nein

  • ISDN-Anschluss - Nein

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - Ja

  • Sprachübertragung (AWAG) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158199925

Sonepar Artikelnummer

121376640

Hersteller Artikelnummer

ESMO50001

Hersteller Typ

ESMO50001

Hersteller Artikel Nr.:

ESMO50001

Analog-Anschluss:

Nein

ISDN-Anschluss:

Nein

Funk-Ersatzweg (GSM):

Ja

Sprachübertragung (AWAG):

Ja

Digitalübertragung (AWUG):

Ja

Mit Netzteil:

Nein

X.31/X.25:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.018 kg

Kommunikation über das GSM- und LTE-Mobilfunknetz Das Mobilfunk-Modul ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest/Secoris Alarmanlage, zur Einrichtung eines zusätzlichen Übertragungswegs. Es ermöglicht die Kommunikation über das GSM- (2G) sowie das LTE- (4G) Mobilfunknetz von der Alarmanlage an stationäre und mobile Endgeräte – wie Festnetz- und Mobiltelefone, Tablets oder Desktop-Rechner – und umgekehrt. Außerdem ermöglicht der Einsatz des Zusatzmoduls die Übertragung von DTMF-/FSK- und IP-basierten Leitstellenprotokollen, die Übertragung von Sprachnachrichten, das Anrufen der Alarmzentrale und das Absenden von SMS. Einfache Installation Das Modul wird direkt in die Alarmzentrale eingebaut. Die Hauptplatine verfügt hierfür über eine entsprechende Steckverbindung. Das Modul kann mit einer auf der Platine integrierten oder einer externen Antenne betrieben werden. Die externe Antenne wird direkt am Modul angeschlossen. Gesicherte Übertragung ohne Festnetz-Anschluss Das Mobilfunk-Modul überträgt Alarmmeldungen an eine Leitstelle oder an ein privates Kommunikationsendgerät via Mobilfunk. Für den Fall, dass der Festnetzanschluss ausgefallen ist, stellt das Modul somit einen zusätzlichen Übertragungsweg dar.