ABUS - Monitor-Tischhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVHS20320
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158172638
Sonepar Artikelnummer
120756353
Hersteller Artikelnummer
TVHS20320
Hersteller Typ
TVHS20320
Hersteller Artikel Nr.:
TVHS20320
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.150 kg
TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEPersonen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – und einfach bedienen am Monitor.Optimaler Halt für den Touch MonitorKeine Wandmontage gewünscht? Mit der Tischhalterung wird der ModuVis 7'' &, 10" Touch Monitor stabil und kippsicher auf den Tisch gestellt und dort bedient (ohne Bohren etc.). Kompatibel zu beiden Monitor-Varianten (IP/Poe/WLAN und 2-Draht).