ABUS - Netzwerk Überspannungsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ITAC10210
Montageart - Adapter
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung DC - 57 V
Gesamtableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158149586
Sonepar Artikelnummer
120641547
Hersteller Artikelnummer
ITAC10210
Hersteller Typ
ITAC10210
Hersteller Artikel Nr.:
ITAC10210
Montageart:
Adapter
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung DC:
57 V
Gesamtableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.096 kg


