ABUS - Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage (Edelstahl)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVHS20030S
Farbe - Edelstahl
Leseverfahren Code - Ja
Mit Gehäuse - Nein
Breite - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158193084
Sonepar Artikelnummer
121376746
Hersteller Artikelnummer
TVHS20030S
Hersteller Typ
TVHS20030S
Hersteller Artikel Nr.:
TVHS20030S
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren Code:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
98 mm
Höhe:
99.8 mm
Tiefe:
33.7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Enthält Tastenfeld:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.240 kg


