Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - PoE Injector, 30 W

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - PoE Injector, 30 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC25001

  • Übertragungsstandard - Fast Ethernet

  • Max. PoE-Leistung - 30 W

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Ausgangsstrom - 0.6 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158155822

Sonepar Artikelnummer

120756106

Hersteller Artikelnummer

TVAC25001

Hersteller Typ

TVAC25001

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC25001

Übertragungsstandard:

Fast Ethernet

Max. PoE-Leistung:

30 W

Anzahl der PoE-Ports:

1

Ausgangsstrom:

0.6 mA

Montageart:

sonstige

PoE-Standard:

802.3at (PoE+)

Spannungsart:

AC

Eingangsspannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Breite:

64 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.207 kg

Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von IP-Kameras! Mit dem Power-over-Ethernet (PoE) Injector speisen Sie die Daten und den Strom zur Versorgung von IP-Kameras in eine Ethernet-Leitung ein. Die Stromversorgung erfolgt dann allein über das Netzwerkkabel - das Verlegen einer separaten Stromleitung entfällt. Außerdem sind Sie bei der Standort-Wahl der Kamera nicht mehr an eine lokal verfügbare Stromversorgung (Steckdose, etc.) angewiesen.