Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - PoE Injector, 60 W

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - PoE Injector, 60 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC25005

  • Übertragungsstandard - Fast Ethernet

  • Max. PoE-Leistung - 60 W

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Ausgangsstrom - 1.2 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158067194

Sonepar Artikelnummer

120590504

Hersteller Artikelnummer

TVAC25005

Hersteller Typ

TVAC25005

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC25005

Übertragungsstandard:

Fast Ethernet

Max. PoE-Leistung:

60 W

Anzahl der PoE-Ports:

1

Ausgangsstrom:

1.2 mA

Montageart:

sonstige

PoE-Standard:

802.3bt (4PPoE)

Spannungsart:

AC

Eingangsspannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Breite:

70 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.468 kg

Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von IP-Kameras, die mit dem High-PoE Standard (60 Watt) arbeiten. Mit Hilfe des High-PoE Injectors können Sie solche Kameras auch dann mittels PoE betreiben, wenn Ihre Netzwerkkomponenten (Switche, etc.) kein High-PoE, PoE+ oder PoE unterstützen. Mit dem Injector speisen Sie den Strom zur Versorgung von IP-Kameras, die mit High-PoE arbeiten, in eine Ethernet-Leitung ein. Die Stromversorgung erfolgt dann über das gleiche Netzwerkkabel, über das die Signalübertragung von der Kamera zum Netzwerk läuft – auch wenn die vorhandenen Netzwerkkomponenten nicht PoE-fähig sind und/oder nicht die erforderliche Leistung für High-PoE (60 Watt) bereitstellen. Der Vorteil: Das Verlegen einer extra Stromleitung entfällt und die Kamera kann ohne separates Netzteil betrieben werden. So sind Sie bei der Standort-Wahl der Kamera nicht mehr an eine lokal verfügbare Stromversorgung (Steckdose, etc.) angewiesen. Es läuft nur das Netzwerkkabel von der Kamera zum Injector (max. Kabelstrecke 100 m) und der Injector ist auf der anderen Seite mit dem Netzwerk und der Stromleitung verbunden. Der High-PoE Injector ist kompatibel zum Kameramodell IPCS82520, das für die Stromversorgung High-PoE (60 Watt) benötigt.