Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (braun)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (braun)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU7301B

  • Meldeart - akustischer Glasbruchmelder

  • Überwachungsradius - 2 m

  • Farbe - braun

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003318569869

Sonepar Artikelnummer

120590261

Hersteller Artikelnummer

FU7301B

Hersteller Typ

FU7301B

Hersteller Artikel Nr.:

FU7301B

Meldeart:

akustischer Glasbruchmelder

Überwachungsradius:

2 m

Farbe:

braun

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.050 kg

Fensterscheiben wirksam gegen Einbruch absichern Der Draht-Glasbruchmelder überwacht eine einzelne Fensterscheibe mit einem Radius von bis zu 2 m. Hierfür wird der Melder mithilfe des beiliegenden Klebers direkt an der zu sichernden Fensterscheibe befestigt. Funktion und wichtige Montagehinweise Der Melder erkennt die bei Glasbruch entstehenden Ultraschallfrequenzen und meldet diese der Alarmzentrale. Er wird im Abstand von 20 bis 50 mm zum Rahmen der Fensterscheibe montiert. Wichtig: Der Melder sollte so angebracht sein, dass sofort bemerkt wird, wenn kein Kontakt mehr zur Scheibe besteht. Das Kabel sollte außerdem beim Öffnen und Schließen des Fensters nicht gequetscht werden. Der Glasbruchmelder benötigt keine Spannungsversorgung. Er ist in den Farben weiß (FU7301W) und braun (FU7301B) erhältlich.