ABUS - Powerline PoE Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ITAC10320
Übertragungsstandard - Fast Ethernet
Max. PoE-Leistung - 30 W
Anzahl der PoE-Ports - 2
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158185096
Sonepar Artikelnummer
120909167
Hersteller Artikelnummer
ITAC10320
Hersteller Typ
ITAC10320
Hersteller Artikel Nr.:
ITAC10320
Übertragungsstandard:
Fast Ethernet
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der PoE-Ports:
2
Montageart:
sonstige
PoE-Standard:
802.3af (PoE)
Spannungsart:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Breite:
72 mm
Höhe:
146 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.210 kg


