Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Proximity Schlüssel

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Proximity Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUBE50020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adresskarte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158049442

Sonepar Artikelnummer

120590293

Hersteller Artikelnummer

FUBE50020

Hersteller Typ

FUBE50020

Hersteller Artikel Nr.:

FUBE50020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adresskarte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85235200

Gewicht:

0.006 kg

Der Proximity Schlüssel ist ein optionales Zubehör zum berührungslosen (Scharf-/Unscharf-)Schalten von Alarmzentralen. Eine Code-Eingabe wird damit überflüssig, die eindeutige Authentifizierung des Benutzers erfolgt über den Proximity Schlüssel an der Alarmanlage.Einfache BedienungDer Proximity Schlüssel dient zur einfachen, komfortablen Aktivierung und Deaktivierung der ABUS Alarmanlagen Secvest und Terxon. Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Alarmzentrale hält man den Chip einfach vor die Zentrale bzw. das Bedienteil.Installation und ProgrammierungDer Chipschlüssel wird in die Alarmzentrale eingelernt, die Programmierung der Berechtigung erfolgt dann direkt an der Zentrale Basisstation. Die Spannung für die Code-Übertragung erhält der Proximity Schlüssel durch das Funkfeld des Empfängers, wodurch er keine eigene Batterie benötigt.