Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - PSTN/IP Konverter für Leitstellenprotokolle

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - PSTN/IP Konverter für Leitstellenprotokolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZWG10200

  • Analog-Anschluss - Nein

  • ISDN-Anschluss - Nein

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - Ja

  • Sprachübertragung (AWAG) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158065190

Sonepar Artikelnummer

120590174

Hersteller Artikelnummer

AZWG10200

Hersteller Typ

AZWG10200

Hersteller Artikel Nr.:

AZWG10200

Analog-Anschluss:

Nein

ISDN-Anschluss:

Nein

Funk-Ersatzweg (GSM):

Ja

Sprachübertragung (AWAG):

Nein

Digitalübertragung (AWUG):

Ja

Mit Netzteil:

Nein

X.31/X.25:

Nein

Mit Gehäuse:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.338 kg

Der PSTN/IP Konverter wandelt analoge Leitstellenprotokolle in digitale Protokolle um und setzt diese an eine Leitstelle ab. Unterstützt werden u.a. VdS IP, CID, SIA DC09. Nutzen sie auch die 8 konventionellen Draht-Eingänge. Somit können auch ältere, noch analoge Leitstellenaufschaltungen zukunftssicher gemacht werden. Das Gehäuse verfügt über eine Sabotageüberwachung und eine LED-Anzeige. Ebenfalls ist eine Verschlüsselung der Meldungen an die empfangende Leitstelle möglich. Das AZWG10200 ist damit ideal um z.B. die ABUS Terxon Anlagen auch weiterhin auf die Leitstellen aufschalten zu können. Folgende digitale Protokolle sind implementiert: SIA DC-03 - SIA DC-09 - SIA DC-09 Encrypt - SIA DC-09 A.Ascii - SIA DC-09 A.Encrypt - CID DC-09 encrypted - VdS-IP 2465 Bedarfsgesteuert - VdS-IP 2465 Bedarfsgesteuert Verschlüsselt