Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - PSTN-Wählgerät

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - PSTN-Wählgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZ6301

  • Analog-Anschluss - Ja

  • ISDN-Anschluss - Nein

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - Nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158015829

Sonepar Artikelnummer

120590162

Hersteller Artikelnummer

AZ6301

Hersteller Typ

AZ6301

Hersteller Artikel Nr.:

AZ6301

Analog-Anschluss:

Ja

ISDN-Anschluss:

Nein

Funk-Ersatzweg (GSM):

Nein

Sprachübertragung (AWAG):

Ja

Digitalübertragung (AWUG):

Nein

Mit Netzteil:

Nein

X.31/X.25:

Nein

Mit Gehäuse:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.360 kg

Sobald in Ihrem Gebäude ein Melder einen Alarm auslöst, weiß Ihre Alarmzentrale über den aktuellen Zustand Bescheid. Mit dem PSTN-Wählgerät werden diese Informationen an bis zu vier von Ihnen im Vorfeld hinterlegten Telefonnummern weitergegeben. Im Falle eines Alarms übermittelt das analoge Sprachwahlgerät zwei Informationen: einen Identifikationstext und einen Ereignistext. Der Identifikationstext übermittelt allgemeine Daten (Name, Anschrift), der Ereignistext von Ihnen definierte Ereignisse (Einbruch, Feuer, medizinischer Notfall, Störung im System, etc.). Sie können vier beliebige Ereignistexte aufnehmen und speichern. Die Texte haben eine Gesamtdauer von 40 Sekunden. Das analoge Sprachwahlgerät wird zwischen Alarmanlage und Telefonleitung montiert. Es verfügt über vier Eingänge, die im Alarmfall jeweils den dafür vorgesehenen Ereignistext aktivieren. Die Anwahl der Rufnummern durch das Sprachwahlgerät erfolgt automatisch. So können Sie sicher sein, dass die Empfänger zuverlässig informiert werden. Die Programmierung des Wählgerätes erfolgt menügeführt über ein LCD-Display. Das analoge Sprachwahlgerät ist europaweit zugelassen und passt durch sein elegantes weiß optisch zu der Terxon Alarmzentrale.