ABUS - Rauchwarnmelder 10 Jahre (Q)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRWM30500Q
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.098 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158065930
Sonepar Artikelnummer
120756028
Hersteller Artikelnummer
GRWM30500Q
Hersteller Typ
GRWM30500Q
Hersteller Artikel Nr.:
GRWM30500Q
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.098 kg
Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem BrandrauchÜber 500 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen eines Feuers, 95 % davon durch giftigen Rauch. Da auch der Geruchssinn nachts schläft, wachen die meisten erst auf, wenn es zu spät ist: Durch den dichten Rauch verlieren Betroffene die Orientierung und können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen – die giftigen Rauchgase führen bereits nach drei Atemzügen zur Bewusstlosigkeit – und innerhalb kurzer Zeit zum Tod. Die meisten Brände entstehen nicht durch Fahrlässigkeit: Technische Defekte wie Kabelbrand gehören zu den Hauptursachen, die jederzeit ohne Vorwarnung eintreten können.Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich des Rauchwarnmelders ist bis zu 40 m² groß und beschränkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Für optimalen Schutz ist je ein Rauchmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum empfehlenswert.Unerwünschte Alarme (durch Störgrößen wie Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Druck auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden.Wichtige Hinweise zu Montage und BatterielebensdauerIn Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut (oder angebracht) und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Eine fest verbaute 3 V Lithium-Batterie garantiert eine zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer des Rauchwarnmelders. Die ordnungsgemäße Funktion des Melders sollte regelmäßig mittels Druck auf die großflächige Testtaste geprüft werden. Fehlfunktionen oder eine schwache Batterie werden akustisch und optisch signalisiert.Zertifizierung und Qualitätskennzeichen ''Q''Der Rauchwarnmelder erfüllt neben der gesetzlichen Norm DIN EN 14604 auch den erweiterten Qualitätsnachweis nach vfdb-Richtlinie 14-01 und ist daher Q-zertifiziert. Das unabhängige Q-Label garantiert besondere Langlebigkeit, erhöhte Sicherheit und mehr Bedienkomfort: durch erweiterte Prüfkriterien für die fest verbaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer, die Verarbeitungsqualität, das falschalarmsichere Gehäusedesign und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.


