Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - RG59 Video Kabel 100 m

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - RG59 Video Kabel 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TV8601

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Dielektrikum - Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158008364

Sonepar Artikelnummer

120590489

Hersteller Artikelnummer

TV8601

Hersteller Typ

TV8601

Hersteller Artikel Nr.:

TV8601

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

4.600 kg

Mit dem RG59 Videokabel verbinden Sie einzelne Komponenten miteinander und sorgen für eine gute Übertragung der Daten. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. Das Koaxialkabel gibt es in einer Länge von 50 m (TV8602), 100 m (TV8601) und 250 m (TV8600).