Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - RG59 Video Kabel 250 m

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - RG59 Video Kabel 250 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TV8600

  • Durchmesser Innenleiter - 0.58 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 6.1 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158002539

Sonepar Artikelnummer

120590488

Hersteller Artikelnummer

TV8600

Hersteller Typ

TV8600

Hersteller Artikel Nr.:

TV8600

Durchmesser Innenleiter:

0.58 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

6.1 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

12.000 kg

Mit dem RG59 Videokabel verbinden Sie einzelne Komponenten miteinander und sorgen für eine gute Übertragung der Daten. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. Das Koaxialkabel gibt es in einer Länge von 50 m (TV8602), 100 m (TV8601) und 250 m (TV8600).