Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - RG59 Video Kabel 50 m

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - RG59 Video Kabel 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TV8602

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Dielektrikum - Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158008371

Sonepar Artikelnummer

120590490

Hersteller Artikelnummer

TV8602

Hersteller Typ

TV8602

Hersteller Artikel Nr.:

TV8602

Innenleiter-Material:

Kupfer

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

2.340 kg

Mit dem RG59 Videokabel verbinden Sie einzelne Komponenten miteinander und sorgen für eine gute Übertragung der Daten. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. Das Koaxialkabel gibt es in einer Länge von 50 m (TV8602), 100 m (TV8601) und 250 m (TV8600).