Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Schnittstellenkonverter RS-232 auf RS-485

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Schnittstellenkonverter RS-232 auf RS-485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TV8469

  • Übertragung - Kupfer

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158008050

Sonepar Artikelnummer

120590483

Hersteller Artikelnummer

TV8469

Hersteller Typ

TV8469

Hersteller Artikel Nr.:

TV8469

Übertragung:

Kupfer

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Ausgang:

sonstige

Eingang:

sonstige

Unterstützt H.264 Codec:

Nein

Unterstützt H.265 Codec:

Nein

Unterstützt Motion JPEG Codec:

Nein

Unterstützt MPEG-4 Codec:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.031 kg

Mit Hilfe des Schnittstellenkonverters steuern Sie eine PTZ Domekamera über Ihren PC. Der Schnittstellenkonverter wird über einen seriellen Anschluss (RS232) mit dem PC verbunden, die Domekamera verbinden Sie über eine zweiadrige RS485 Bus-Leitung mit dem Schnittstellenkonverter. Insgesamt können Sie bis zu 31 Domekameras mit Ihrem PC bedienen. Dabei kommt eine Domekamera direkt an den Konverter, die restlichen 30 Kameras verbinden Sie untereinander. Die maximale Übertragungsreichweite vom Schnittstellenkonverter bis zur letzten Domekamera beträgt 1200 Meter.