Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Secoris 10 Zoll Touch Bedienteil

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Secoris 10 Zoll Touch Bedienteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPBE60000

  • Mit LCD-Anzeige - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Touchpanel - Ja

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158232417

Sonepar Artikelnummer

121376670

Hersteller Artikelnummer

IPBE60000

Hersteller Typ

IPBE60000

Hersteller Artikel Nr.:

IPBE60000

Mit LCD-Anzeige:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Touchpanel:

Ja

Montageart:

Aufbau

Erweiterungspanel:

Nein

Höhe:

166 mm

Breite:

254 mm

Tiefe:

26.65 mm

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.985 kg

EMA SMART &INTUITIV BEDIENEN. Das Touch-Bedienteil verfügt über zwei Betriebsmodi: Standard-Bedienmodus und Melderbereichsanzeige, jeweils PIN-Code geschützt. Der gewünschte Modus wird bei der Installation eingerichtet. Einbruchmeldeanlage via Touch-Oberfläche bedienen. Im Standard-Bedienmodus wird das Secoris-Einbruchmeldesystem wie in der Secoris-App bedient, geschärft und entschärft. Status auf einen Blick In der Melderbereichsanzeige werden alle Teilbereiche und die darin befindlichen Öffnungsmelder/Magnet-/Schaltkontakte samt Status (offen/geschlossen) angezeigt. So werden offene Türen oder Fenster vor dem Schärfen der Anlage zuverlässig erkannt. Für diese Anzeige müssen sich Zentrale und Bedienteil im selben Netzwerk befinden. Sie ist als Daueranzeige konfigurierbar. Dezentes Wand-Terminal Das Touch-Bedienteil hat einen Touchscreen mit 10,2 Zoll (ca. 26 cm) Bilddiagonale und die Standard-Maße eines Tablet-PCs. Damit passt es als Wand-Terminal flexibel in jeden Eingangsbereich. Einfache Installation Das Touch-Bedienteil lässt sich flexibel im Gebäude anbringen. Es wird per Netzwerk in die Einbruchmeldezentrale integriert und via PoE/Ethernet (LAN-Betrieb) oder AP/UP-Netzteil (WLAN-Betrieb) mit Strom versorgt. Empfohlenes Zubehör: Powerline PoE Adapter (ITAC10320), Mini-Einbaunetzteil (TVAC35202) oder Steckernetzteil (AZZU10011).