ABUS - Secoris 4-fach-Relaisplatine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZMO60010
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158192001
Sonepar Artikelnummer
121376628
Hersteller Artikelnummer
AZMO60010
Hersteller Typ
AZMO60010
Hersteller Artikel Nr.:
AZMO60010
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.036 kg
LEISTUNGSSTARKE AUSGÄNGE ON BOARD ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Büros und Gewerbeobjekte. Die 4-fach-Relaisplatine ist ein Erweiterungsbaustein für die Secoris Alarmzentrale. 4 spannungsfreie Ausgangskontakte Über das Secoris BUS-Drahterweiterungsmodul oder die -Spannungsversorgung stellt die 4-fach-Relaisplatine 4 spannungsfreie Ausgangskontakte für die Alarmzentrale und andere Geräte bereit. Jeweils durch Umwandlung der Open-Collector-Ausgänge des BUS-Moduls in einen Relaisausgang. Die Platine wird direkt ins jeweilige BUS-Modul eingesetzt. Sie stellt dann eine erhöhte Schaltleistung (1 A @ 30 V DC/120 V AC) für die Ausgänge des Moduls zur Verfügung, etwa für Aktoren mit hoher Leistungsaufnahme (z. B. Rollladensteuerung). Der Verkabelungsaufwand wird deutlich minimiert, da die Aktoren nicht an die Zentrale geführt werden müssen. Ausgänge konfigurieren, Aktoren triggern Die Ausgänge können so konfiguriert werden, dass sie bei einem bestimmten Ereignis (z. B. Alarm, Feuer, Überfall etc.) aktiviert werden. Zudem ermöglichen sie das Schalten und Triggern von Aktoren für die Realisierung von Smart-Home-Szenarien und die Integration der Alarmanlage in die Gebäudeautomation. Ein manuelles Auslösen der Szenarien, z. B. per Knopfdruck am Bedienteil, per Fernbedienung oder App, ist ebenfalls möglich.


