ABUS - Secoris Bedienteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUBE60000
Mit LCD-Anzeige - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Touchpanel - Nein
Anzahl der Gruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158191523
Sonepar Artikelnummer
121376631
Hersteller Artikelnummer
BUBE60000
Hersteller Typ
BUBE60000
Hersteller Artikel Nr.:
BUBE60000
Mit LCD-Anzeige:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Touchpanel:
Nein
Anzahl der Gruppen:
1
Montageart:
Aufbau
Erweiterungspanel:
Nein
Höhe:
128 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
29 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.220 kg


