Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Secoris BUS Bedienteil mit RFID-Leser (Mifare Desfire)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Secoris BUS Bedienteil mit RFID-Leser (Mifare Desfire)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BUBE60020

  • Mit LCD-Anzeige - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Touchpanel - Nein

  • Anzahl der Gruppen - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158191530

Sonepar Artikelnummer

121376632

Hersteller Artikelnummer

BUBE60020

Hersteller Typ

BUBE60020

Hersteller Artikel Nr.:

BUBE60020

Mit LCD-Anzeige:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Touchpanel:

Nein

Anzahl der Gruppen:

20

Montageart:

Aufbau

Erweiterungspanel:

Nein

Höhe:

128 mm

Breite:

128 mm

Tiefe:

29 mm

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.222 kg

EMA FLEXIBEL, SICHER BEDIENEN. Das BUS-Bedienteil ist die Hauptkomponente zur Bedienung und Konfiguration des Secoris Einbruchmeldesystems. Einbruchmeldeanlage einfach und sicher bedienen. Mit dem BUS-Bedienteil wird das Secoris-Einbruchmeldesystem bedient, geschärft und entschärft: einfach per Chipschlüssel (RFID-Transponder) oder durch Eingabe des PIN-Codes an der Tastatur. Dank integrierter BUS-Schnittstelle kann ein Außen-Tastaturleser (Schärfungseinrichtung/ASE) angeschlossen werden, um die Anlage vor dem Zutritt ins Gebäude zu bedienen. Bei Anschluss eines Sperrelements bzw. Riegelschaltkontakts am Bedienteil (on-Board Meldergruppenanschluss, Schaltausgang), wird ein zwangsläufiger Zutritt realisiert (kein Zutritt bei geschärfter Anlage). Einfache Installation im Eingangsbereich Das Bedienteil wird über die BUS-Leitung der Einbruchmeldezentrale verdrahtet und darüber mit Strom versorgt. So lassen sich die Bedienteile flexibel in verschiedenen Teilen des Gebäudes, etwa etagenweise, anbringen. LED-Statusanzeige An der farbigen LED-Anzeige ist der Status der Anlage leicht ablesbar. Passt sich dezent ins Gebäude ein Die Tastatur verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Diese ist in der Helligkeit individuell einstellbar sowie abschaltbar. Hohe Sicherheitsstandards &Zertifizierung Bei Nutzung entsprechender Transponder (Mifare Desfire EV1 bzw. wahlweise Mifare Classic) erfolgt die RFID-Datenübertragung auslesegeschützt. Und ein Außen-Tastaturleser wird über eine hochsichere Verbindung (OSDP-Standard, AES128-Verschlüsselung) angeschlossen. Das Bedienteil ist zertifiziert nach DIN EN 50131 Grad 3 sowie SES (EN-CH) Grad 3.