ABUS - Secoris BUS Funkerweiterung (Secoris Funk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUMO60030
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158191578
Sonepar Artikelnummer
121376636
Hersteller Artikelnummer
BUMO60030
Hersteller Typ
BUMO60030
Hersteller Artikel Nr.:
BUMO60030
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.390 kg
FLEXIBEL &SICHER: SECORIS ALARMANLAGE UM FUNKMELDER ERWEITERN. Das Funk-Erweiterungsmodul dient der Einbindung von Funkmeldern in die Secoris Einbruchmeldezentrale. EMA flexibel erweitern Die Secoris BUS-Funkerweiterung bindet bis zu 30 ABUS Funkmelder in das Einbruchmeldesystem ein. So lassen sich auch bestehende Secoris Alarmanlagen erweitern, z. B. bei An- und Neubauten. Mit Komponenten wie z. B. Funk-Bewegungsmeldern bzw. PIR-Sensoren, Glasbruchmeldern usw. Einfache Funkanbindung Die schnelle, saubere Installation der Funkmelder gelingt ohne bauliche Maßnahmen dank drahtloser Signalübertragung über das Modul. Unterstützt durch Service- und Diagnosefunktionen inkl. Fernwartung, z. B. Funktest, Pairing/Meldereinstellung am Bedienteil, Gerätefinder für spätere Konfiguration, OTA-Update und Einstellungen ohne Ablaufen der Melder. Sichere, stabile Funkübertragung Der Secoris-Funk trotzt mit AES128-Verschlüsselung (Standard wie im Online-Banking) und Replay-Schutz jeder Manipulation. Mit Duplex-Antennen und 4-Kanal-Frequenzband bietet der Funkmodus eine störungsfreie, bidirektionale Übertragung mit hoher Reichweite. Um Interferenzen zu minimieren, kann im Frequenzbereich 868.0 - 868.5 MHz zwischen 4 Kanälen gewählt werden. Kompatibilität und Retrofit Über die Funkerweiterung sind auch Secvest-Funkmelder (868.6625 MHz) mit der Secoris-Zentrale einsetzbar. Auch im Mischbetrieb mit Secoris-Meldern (868.0 - 868.5 MHz), etwa zur Modernisierung einer bestehenden Secvest Alarmanlage durch Tausch der Zentrale. Einfach verdrahten und installieren Per BUS-Verdrahtung wird die Funkerweiterung einfach und schnell in die Secoris Zentrale eingebunden und optimal platziert. Zertifizierte Qualität Die BUS-Funkerweiterung ist zertifiziert nach EN 50131 Grad 2.


