ABUS - Secoris BUS-Spannungsversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUMO60100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 4.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158191592
Sonepar Artikelnummer
121376638
Hersteller Artikelnummer
BUMO60100
Hersteller Typ
BUMO60100
Hersteller Artikel Nr.:
BUMO60100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
4.600 kg
VOLLE LEISTUNG FÜR ALARMANLAGE SAMT BUS-KOMPONENTEN ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Büro und Gewerbeobjekte. Die externe BUS-Spannungsversorgung ist ein Erweiterungsmodul für die Secoris Alarmzentrale. Bus-Leitungslänge voll ausschöpfen Die externe BUS-Spannungsversorgung stellt die Kompensation des Spannungsabfalls in der BUS-Leitung bereit. Damit kann die maximale Länge der BUS-Leitung im Secoris System genutzt werden. Komponenten mit Spannung versorgen Zudem versorgt das Modul die Secoris Drahtkomponenten bei Bedarf mit Strom. Sichere Notstromversorgung Das Modul eignet sich auch zur Installation einer redundanten Stromversorgung, um den Betrieb der BUS-Komponenten bei gekappter Hauptleitung oder anderen Störfällen sicherzustellen. 10 zusätzliche Drahtmeldergruppen Zusätzlich bietet das Modul direkte Anschlüsse zum Andrahten von bis zu 10 Drahtmeldergruppen. Die Alarmmeldergruppen (Melderlinien) sind frei programmierbar, sabotageüberwacht und unterstützen eine Verdrahtung mit CC oder FSL. Flexible Spannungsquelle Die BUS-Spannungsversorgung wird mit 230 V gespeist. Je nach Strombedarf der angeschlossenen Komponenten wird ein Akku passender Größe in das Modul eingesetzt. Zertifizierte Qualität Die BUS-Stromversorgung ist zertifiziert nach EN 50131 und SES (EN-CH) Grad 3.


