Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Secoris Einbruchmeldezentrale

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Secoris Einbruchmeldezentrale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESEZ60500

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - Ja

  • Busfähig - Ja

  • Mit Netzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158191608

Sonepar Artikelnummer

121376639

Hersteller Artikelnummer

ESEZ60500

Hersteller Typ

ESEZ60500

Hersteller Artikel Nr.:

ESEZ60500

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

Ja

Busfähig:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Notstromversorgung integriert:

Ja

Schnittstelle extern:

Ja

Höhe:

320 mm

Breite:

402 mm

Tiefe:

102 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

4.600 kg

SICHERHEIT NACH PLAN: FÜR BÜRO UND GEWERBE. 100 % ZUVERLÄSSIG ABUS Secoris ist die zertifizierte Alarmanlage mit optionaler Zutrittslösung für Büro und Gewerbeobjekte. Mit individuellem Systemaufbau, um flexibel auf projektspezifische Anforderungen zu reagieren. Inkl. Support-Funktionen zum Anbieten kundenspezifischer Services im Secoris Errichter-Portal. Leicht zu bedienen per intuitiver Secoris App oder ABUS Zutrittskontrollsystem direkt an der Tür! Zertifizierte Qualität, Top-Sicherheit Ob Büro, Praxis oder Betrieb: ABUS Secoris ist die professionelle, leicht bedienbare Alarmanlage! Sie vereint hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Top-Service-Optionen zum passenden Gesamtpaket für kleine und mittlere Unternehmen. Neben Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasserschaden und im Notfall bietet die nach EN Grad 2 zertifizierte Alarmzentrale eine breite Palette weiterer Sicherheitsfunktionen wie z. B. elektronische Funk-Schließzylinder (WLX Pro Zutrittskontrolle). So behalten Anwender alle Zutritte ins und Bewegungen im Gebäude im Blick. Und sind davor geschützt, durch Betreten eines gesicherten Bereiches Falschalarm auszulösen. (Zwangsläufigkeit). Großer Umfang, individuelle Konfiguration Bis zu 200 einzeln identifizierbare Meldergruppen, die Kombination von Erweiterungsmodulen und die Integration von insgesamt 50 BUS-Komponenten erlauben die Konfiguration exakt nach Kundenwunsch. Zum schnellen Blick ins Gebäude sind bis zu 10 LAN-Kameras nutzbar. Komfort-Installation, Monitoring und Wartung durch Fachbetrieb Im Errichter-Portal verwaltet der ABUS Fachpartner alle installierten Systeme seiner Kunden. Er hat den Überblick über den Servicestatus der Anlagen, nimmt Ferndiagnosen, Updates und Konfigurationen vor. Für Top-Endkundenservice schaltet er im Portal Zusatzpakete mit erweiterten Monitoring-Funktionen frei.