ABUS - Secoris Funk-Außensirene mit Blitzlicht(Kombi-Signalgeber)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUSG60100
Nennspannung - 6 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 100 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158191455
Sonepar Artikelnummer
121376658
Hersteller Artikelnummer
FUSG60100
Hersteller Typ
FUSG60100
Hersteller Artikel Nr.:
FUSG60100
Nennspannung:
6 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
100 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Sirene
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.225 A
Leistung:
1.5 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Mit Kontakt:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
1.781 kg


