Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUBW60100

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Charakteristik - Fläche

  • Funksystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158191356

Sonepar Artikelnummer

121376646

Hersteller Artikelnummer

FUBW60100

Hersteller Typ

FUBW60100

Hersteller Artikel Nr.:

FUBW60100

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Charakteristik:

Fläche

Funksystem:

Ja

Betriebsstrom:

0.035 mA

Betriebsspannung:

3 V

Abdecküberwachung:

Nein

Höhe:

115 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

55 mm

Durchmesser:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.148 kg

PIR-BEWEGUNGSMELDER: EFFEKTIVE RAUMÜBERWACHUNG Erfasst das Körperwärmefeld von Lebewesen mittels PIR-Sensor Der Funk-Bewegungsmelder detektiert Personen in seinem Erfassungsbereich anhand ihres sich bewegenden Körperwärmefelds. Dafür nutzt er einen Passiv-Infrarotlicht-Sensor (PIR). Unbefugter Zutritt wird direkt an die Einbruchmeldeanlage gemeldet. Bei Bedarf kann der Melder auf Tier-immun gestellt werden, um Haustiere unter einer definierten Größe (Gewichtsklasse) zu ignorieren und Falschalarme zu vermeiden. Sicher und zuverlässig: engmaschige Überwachung Mit einem Öffnungswinkel von ca. 90 Grad und einer Erfassungsreichweite von bis zu 10 Metern überwacht ein einziger Funk-Bewegungsmelder auch große Räume nahezu vollständig. Das kugelförmige Linsendesign gewährt dank gleichmäßiger Raumabdeckung eine äußerst zuverlässige Detektion. Dank integriertem Unterkriechschutz hat der Melder keine toten Winkel und erkennt auch Personen direkt unter sich. Sichere Verbindung, hohe Reichweite Der Funk-Bewegungsmelder wird über die BUS-Funkerweiterung (BUMO60030) kabellos in die Secoris eingelernt. Die Verbindung ist durch ein sicheres, hoch-verschlüsseltes Funkverfahren vor Manipulation durch Dritte geschützt. Die Übertragung ist AES128 verschlüsselt (Sicherheitslevel wie im Online-Banking) und vor sogenannten Replay-Angriffen geschützt. Der Melder bietet eine hohe Funkreichweite von über 700 m (Freifeld). Effizient und wartungsarm Der passive Melder hat einen sehr geringen Stromverbrauch und eine Batterie-Lebensdauer von bis zu 5 Jahre. Korrekte Installation Optimaler Montageort ist an der Wand oder in einer Ecke, ca. 1,80 bis 2,40 m über dem Boden. Die erwartete Laufrichtung eines Eindringlings sollte quer zum Melder verlaufen. Der Blickwinkel beträgt ca. 90°, die Erfassungsreichweite (je nach Montagehöhe) bis zu 10 x 10 m.