ABUS - Secoris Funk-Fernbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUBE60010
Mit LCD-Anzeige - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Touchpanel - Nein
Anzahl der Gruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158191332
Sonepar Artikelnummer
121376644
Hersteller Artikelnummer
FUBE60010
Hersteller Typ
FUBE60010
Hersteller Artikel Nr.:
FUBE60010
Mit LCD-Anzeige:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Touchpanel:
Nein
Anzahl der Gruppen:
1
Montageart:
sonstige
Erweiterungspanel:
Nein
Höhe:
17 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.035 kg


