Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Secoris Funk-Öffnungsmelder Slim (weiß)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Secoris Funk-Öffnungsmelder Slim (weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUMK60030W

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - 1 Öffner

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158191424

Sonepar Artikelnummer

121376650

Hersteller Artikelnummer

FUMK60030W

Hersteller Typ

FUMK60030W

Hersteller Artikel Nr.:

FUMK60030W

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Kontakte:

1 Öffner

Drahtlos:

Ja

Mit Anschlusskabel:

Nein

Durchmesser Sensor:

19 mm

Länge des Sensors:

24 mm

Breite des Sensors:

19 mm

Höhe des Sensors:

103 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.068 kg

ÜBERWACHT FENSTER UND TÜREN Alarmiert zuverlässig bei einem Einbruch Der schmale Funk-Magnetkontakt überwacht die Außenhaut am Gebäude, also die wichtigsten Zutrittspunkte für Einbrecher. Er erkennt und meldet das unbefugte Öffnen von Fenstern und Türen, sowohl ''einfaches'' Öffnen als auch gewaltsames Aufhebeln. Dafür nutzt er eine präzise Magnetfeldmessung. Im Ernstfall meldet er automatisch an die Alarmzentrale, ob Secoris Einbruchmeldeanlage (EMA) oder Secvest Funk-Alarmanlage, die dann sofort Alarm auslöst. Sieht gut aus. Lässt sich an engen Stellen montieren Mit seiner besonders schlanken Bauform hat der Funk-Öffnungsmelder nicht nur eine ansprechende Anmutung, sondern eignet sich auch gut für besonders enge Einbauverhältnisse bzw. Montageorte. Der Melder besteht aus der Meldereinheit (Read-Kontakt) und einem separaten Magneten. Befestigt werden Melder und Magnet parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Türe (Fensterflügel, Türblatt) und am jeweiligen Rahmen. Wird das Fenster oder die Tür geöffnet, vergrößert sich der Abstand zwischen beiden Kontaktstellen. Daraufhin löst der Melder aus. Hohe Funkreichweite und Sicherheit Der Funk-Magnetkontakt verfügt über eine Reichweite von über 700 m (Freifeld). Er wird über die Funkerweiterung BUMO60030 kabellos in die Secoris Einbruchmeldezentrale eingelernt. Die Verbindung ist durch ein sicheres Funkverfahren vor Manipulation geschützt. Die Übertragung ist AES128 verschlüsselt (Sicherheitslevel wie im Online-Banking) und vor sogenannten Replay-Angriffen geschützt.Farbvarianten: für jedes Raumklima Der Funk-Magnetkontakt ist in der Färbung Weiß und Anthrazit erhältlich. Wartungsarm Die Batterielebensdauer des Melders beträgt bis zu 3 Jahre, ein Firmware-Update ist Over-the-Air (OTA) aus der Ferne möglich.