Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Secoris Mobilfunkmodul mit Sprachunterstützung

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Secoris Mobilfunkmodul mit Sprachunterstützung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESMO60000

  • Analog-Anschluss - Nein

  • ISDN-Anschluss - Nein

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - Ja

  • Sprachübertragung (AWAG) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158233704

Sonepar Artikelnummer

121376641

Hersteller Artikelnummer

ESMO60000

Hersteller Typ

ESMO60000

Hersteller Artikel Nr.:

ESMO60000

Analog-Anschluss:

Nein

ISDN-Anschluss:

Nein

Funk-Ersatzweg (GSM):

Ja

Sprachübertragung (AWAG):

Ja

Digitalübertragung (AWUG):

Ja

Mit Netzteil:

Nein

X.31/X.25:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.062 kg

ALARMMELDUNGEN VIA MOBILFUNK Das Mobilfunk-Modul mit Sprachunterstützung ist eine optionale Komponente für die Secoris Einbruchmeldeanlage. Ist kein Ethernet vor Ort verfügbar, nutzt das Modul das Mobilfunknetz als drahtlosen Übertragungsweg. Es hat zwei Betriebsmodi: den Datenmodus für den Zugriff auf die Secoris Zentrale und den Mobilfunk-Modus zum Versenden von Alarmmeldungen von der Zentrale. Drahtlos-Übertragung via Mobilfunk Das Modul dient zur Einrichtung eines zweiten, redundanten Übertragungsweges, um im Falle eines Netzwerkausfalls die volle Alarm-Funktionalität und den Zugriff auf die Secoris Zentrale zu gewährleisten. Fällt das Netzwerk aus, wird automatisch auf Mobilfunk geschaltet. Zudem kann so auch ein Gebäude ohne Ethernet-Anschluss (abgelegene Lagerhalle, Ferienhaus usw.) optimal alarmgesichert werden. Datenmodus Zur Einrichtung der Mobilfunk-Anbindung zwischen Secoris und ABUS Cloud Portal: für den Zugriff auf die Zentrale samt Bedienung über Webinterface und App. Ebenso kann eine Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) angebunden werden. Mobilfunk-Modus Versendet im Alarmfall Sprachnachrichten oder digitale Leitstellenprotokolle (SIA IP, DC-09), sowie Push-Nachrichten an die Secoris App oder Textnachrichten (SMS). Installation und Programmierung Das Modul wird direkt auf die Platine der Secoris Zentrale gesteckt. Es verfügt über ein integriertes Mikrofon, um Sprachnachrichten einzusprechen. Der Anschluss der beiliegenden externen Antenne gewährleistet eine sichere und stabile Funkverbindung. Einrichtung und Programmierung des Moduls sind per Webinterface, Secoris App und am Secoris Bedienteil (Tastenfeld) möglich. Benötigtes Zubehör: Daten-SIM-Karte, Micro-SIM-Karte