Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Secoris PSTN-Modul

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Secoris PSTN-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESMO60010

  • Analog-Anschluss - Ja

  • ISDN-Anschluss - Nein

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - Nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158191363

Sonepar Artikelnummer

121376642

Hersteller Artikelnummer

ESMO60010

Hersteller Typ

ESMO60010

Hersteller Artikel Nr.:

ESMO60010

Analog-Anschluss:

Ja

ISDN-Anschluss:

Nein

Funk-Ersatzweg (GSM):

Nein

Sprachübertragung (AWAG):

Ja

Digitalübertragung (AWUG):

Nein

Mit Netzteil:

Nein

X.31/X.25:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.020 kg

EXTRA SICHER: MIT REDUNDANTER VERBINDUNG ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Gewerbeobjekte und Neubauten. Das PSTN-Modul ist eine optionale Komponente für die Secoris Alarmzentrale. Kommunikation per Telefonnetz Das Secoris PSTN-Modul stellt eine gesicherte Übertragung über den Festnetz-Anschluss zur Verfügung. Es dient zur Einrichtung eines zusätzlichen Übertragungsweges für das Absetzen von Alarm- und Statusmeldungen. Die Kommunikation erfolgt von der Alarmzentrale an stationäre und mobile Endgeräte wie Festnetz- oder Mobiltelefon. Stiller Alarm via Telefon oder Leitstelle Das PSTN-Modul überträgt Alarmmeldungen über Leitstellen-basierte Standardprotokolle (FF, SIA, CID) an eine Notruf- und Serviceleitstelle. Es versendet ebenfalls vorher aufgesprochene bzw. hinterlegte Sprachnachrichten oder SMS-Texte an ein privates Endgerät (Telefon, Smartphone). Einfache Installation Das Modul wird direkt in die Alarmzentrale eingebaut. Die Steckverbindung befindet sich auf der Hauptplatine.