Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Secoris Tastaturleser mit RFID-Leser (MIFARE DESFire) IP54

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Secoris Tastaturleser mit RFID-Leser (MIFARE DESFire) IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BUBE60100

  • Mit LCD-Anzeige - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Touchpanel - Nein

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158234404

Sonepar Artikelnummer

121376633

Hersteller Artikelnummer

BUBE60100

Hersteller Typ

BUBE60100

Hersteller Artikel Nr.:

BUBE60100

Mit LCD-Anzeige:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Touchpanel:

Nein

Montageart:

sonstige

Höhe:

81 mm

Breite:

81 mm

Tiefe:

13.3 mm

Farbe:

anthrazit

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.104 kg

EMA VON AUSSEN BEDIENEN. Der Außen-Tastaturleser zur sicheren Bedienung des Secoris Einbruchmeldesystems im Außenbereich. Einbruchmeldeanlage von außen schärfen/entschärfen. Der robuste Tastaturleser (IP54) wird im Außenbereich montiert, um die Secoris-Einbruchmeldeanlage von dort zu schärfen und zu entschärfen: per Chipschlüssel (RFID-Transponder) oder durch Eingabe des PIN-Codes an der Tastatur. Um die Secoris vor dem Gebäudezutritt zu entschärfen und nach Verlassen des Gebäudes zu schärfen. Die Verbindung zur Secoris Zentrale erfolgt über die BUS-Schnittstelle des BUS-Bedienteils (Art. Nr. BUBE60020) im Innenbereich. Bei Anschluss eines Sperrelements dort wird ein zwangsläufiger Zutritt realisiert (Zutritt nur bei entschärfter EMA). Einfache Installation am Eingangsbereich Die Montage des kompakten, wetterfesten IP54-Gehäuses kann mittels 3-teiligem Modulsystem (Tastenmodul, Rückmodul/Montageplatte, AP-Montagerahmen) einfach und schnell Aufputz (AP) oder in einer Unterputz-Dose (UP) erfolgen. Über die Schnittstelle des BUS-Bedienteils (BUBE60030) wird der Tastaturleser mit dem Bedienteil verdrahtet und von dort mit Strom versorgt. Statusanzeige &Signalisierung Rückmeldung über den Anlagenstatus erfolgt per farbiger LED-Anzeige und Signalton. Passt sich dezent ins Gebäude ein Der kompakte Tastenleser, kaum größer als ein Lichttaster, ist in neutralem Schwarz gehalten und passt an nahezu jede Fassade. Hohe Sicherheitsstandards Je nach Transponder (MIFARE DESFire EV1) erfolgt die RFID-Funkübertragung auslesegeschützt. Zwischen Außen-Tastaturleser und Innen-Bedienteil (EN Grad 3) besteht eine hochsichere Verbindung (OSDP-Standard, AES128-Verschlüsselung).