Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Secvest Ersatzakku 7,4 V/2500 mAh

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Secvest Ersatzakku 7,4 V/2500 mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUBT50000

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 7.4 V

  • Kapazität - 2500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158061055

Sonepar Artikelnummer

120590294

Hersteller Artikelnummer

FUBT50000

Hersteller Typ

FUBT50000

Hersteller Artikel Nr.:

FUBT50000

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

7.4 V

Kapazität:

2500 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Länge:

64 mm

Höhe inkl. Pole:

21 mm

Breite:

38.5 mm

Durchmesser:

38.5 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

90 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.090 kg

Mit dem Secvest Ersatzakku können Sie die Notstromlaufzeit der Secvest Funkalarmanlage von 12 auf bis zu 24 Stunden erweitern. Der Akku kann einfach und schnell in sein im Gehäuse vorgesehenen Steckplatz eingesetzt werden.