ABUS - Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUBW50022
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Charakteristik - Fläche
Funksystem - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158135442
Sonepar Artikelnummer
120590296
Hersteller Artikelnummer
FUBW50022
Hersteller Typ
FUBW50022
Hersteller Artikel Nr.:
FUBW50022
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Ja
Betriebsspannung:
3 V
Abdecküberwachung:
Nein
Höhe:
120 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
115 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.332 kg


