ABUS - Secvest Funk-Bedienteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUBE50001
Mit LCD-Anzeige - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Touchpanel - Nein
Anzahl der Gruppen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158069426
Sonepar Artikelnummer
120590291
Hersteller Artikelnummer
FUBE50001
Hersteller Typ
FUBE50001
Hersteller Artikel Nr.:
FUBE50001
Mit LCD-Anzeige:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Touchpanel:
Nein
Anzahl der Gruppen:
4
Montageart:
Aufbau
Erweiterungspanel:
Ja
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.176 kg


