ABUS - Secvest Funk-Infomodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUMO50030
Ausführung - Ausgabemodul
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158058734
Sonepar Artikelnummer
120590341
Hersteller Artikelnummer
FUMO50030
Hersteller Typ
FUMO50030
Hersteller Artikel Nr.:
FUMO50030
Ausführung:
Ausgabemodul
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.200 kg
Akustische und visuelle Verdeutlichung des SystemzustandsDas Secvest Funk-Infomodul ist ein optionales Zubehör für die Secvest. Über eine LED-Anzeige und unterschiedliche Signaltöne teilt es alle Vorgänge und Zustände der Alarmanlage mit. So können beispielsweise Eingangs- und Ausgangsverzögerungen akustisch über das Infomodul wiedergegeben werden. Auch Störungen, Informationen zu Teilbereichen und Zonenzustände werden am Infomodul angezeigt. Zusätzlich sorgt im Falle eines Alarms der interne Piezosignalgeber mit ca 90 dB für eine interne Alarmierung.


